Podpůrný váleček INA RNA2205-2RSR

Yoke type track roller

Viz technické informace

Reference

INA:RNA2205-2RSR
Rubix:LOZISWPKLSNJ1539403
Výrobce:0007032220000
EAN:4012802722772
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka17.8 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : RNA2205-2RSR-A INA


Yoke type track rollers RNA22..-2RSR, without axial guidance, lip seals on both sides

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)18x52x52 mm
logistické Hmotnost179 g
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka17.8 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Sérierna22..-2rsr
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr14500 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r20300 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání