Reference
INA:RSTO6-TV
Rubix:LOZIIVPKLOPJ1533678
Výrobce:0001621910000
EAN:4012802717112

Detaily produktu : RSTO6-TV INA
Yoke type track rollers RSTO, without axial guidance, outer ring without ribs
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 10x19x19 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 13 g |
| Vnitřní průměr | 10 mm |
| Vnější průměr | 19 mm |
| Šířka | 9.8 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | rsto |
| Klec | polyamid |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici