Reference
INA:NATV20-PP-A
Rubix:LOZIIVPKLOPJ1523207
Výrobce:0057127690000
EAN:4012802428162

Detaily produktu : NATV20-PP-A INA
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Silné stránky
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 25x47x47 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 240 g |
| Vnitřní průměr | 20 mm |
| Vnější průměr | 47 mm |
| Šířka | 25 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | natv..-pp-a |
| Referenční rychlost | 1300 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 20300 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 42500 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání