Reference
INA:KRE72-PP-A-NMT
Rubix:LOZISWPKLSNJ1531621
Výrobce:0055975790078
EAN:4047643179065

Detaily produktu : KRE72-PP INA
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Silné stránky
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 80x28x28 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1039 g |
| Vnitřní průměr | 28 mm |
| Vnější průměr | 72 mm |
| Šířka | 80 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | kre..-pp-a |
| Referenční rychlost | 1900 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 28000 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 53000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání