Reference
SKF:NUTR 50 A
Rubix:LOZSKFPKLOPR1505138
Výrobce:94435
EAN:7316571002927

Detaily produktu : NUTR 50 A
Support rollers (yoke-type track rollers) are designed to run on all types of tracks and to be used in cam drives, conveyor systems, etc. They are based on a double row full complement cylindrical roller bearing with an inner ring and have a thick-walled outer ring with an improved crowned running surface. They are supplied sealed and ready-to-mount. The inner ring contains a lubrication hole to facilitate relubrication.
Silné stránky
- High radial load carrying capacity
- Accommodate relatively heavy axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Ready to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
- Accommodate relatively heavy axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Ready to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 32x90x90 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 950 g |
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 32 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | nutr |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 58.3 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 78 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání