Podpůrný váleček INA NATV25-X-PP-A

Yoke type track roller

Viz technické informace

Reference

INA:NATV25-X-PP-A
Rubix:LOZIIVPKLOPJ1522141
Výrobce:0057280960000
EAN:4012802459272
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NATV25-X-PP-A INA


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides

Silné stránky

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25x52x52 mm
logistické Hmotnost275 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka25 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Sérienatv..-pp-a
Referenční rychlost1000 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr20200 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r44500 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání