Reference
SKF:NATR 25
Rubix:LOZSKFPKLOPR1520092
Výrobce:12879
EAN:7316577105363

Detaily produktu : NATR 25
Support rollers (yoke-type track rollers) are designed to run on all types of tracks and to be used in cam drives, conveyor systems, etc. They are based on a needle roller bearing with an inner ring. They have a thick-walled outer ring with a crowned running surface and are supplied ready-to-mount. A narrow gap between the outer ring and the pressed-on flange rings forms a gap-type seal. The inner ring contains a lubrication hole to facilitate relubrication.
Silné stránky
- High radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Ready to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Ready to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 25x52x52 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 275 g |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Vnější průměr | 52 mm |
| Šířka | 25 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | natr |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 17.6 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 25 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání