Reference
INA:NATR6-PP-A-P5
Rubix:LIPIILKLLUZV1423453
Výrobce:0068554150000
EAN:4054363039616

Detaily produktu : NATR6-PP-A-P5 INA
Silné stránky
Supports high radial loads as well as axial loads resulting from slight misalignments.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 19,16 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 6 mm |
| Vnější průměr | 19 mm |
| Šířka | 12 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | natr..-pp |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání