Podpůrný váleček SKF NUTR 2052 A

Support rollers (Yoke-type track rollers)

Viz technické informace

Reference

SKF:NUTR 2052 A
Rubix:LOZSKFPKLOPR1522699
Výrobce:94425
EAN:7316570957785
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NUTR 2052 A


Support rollers (yoke-type track rollers) are designed to run on all types of tracks and to be used in cam drives, conveyor systems, etc. They are based on a double row full complement cylindrical roller bearing with an inner ring and have a thick-walled outer ring with an improved crowned running surface. They are supplied sealed and ready-to-mount. The inner ring contains a lubrication hole to facilitate relubrication.

Silné stránky

- High radial load carrying capacity
- Accommodate relatively heavy axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Ready to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25x52x52 mm
logistické Hmotnost321 g
Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka25 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Sérienutr
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr31.9 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r39 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání