Reference
Nahrazená ref.:NATR 8 PPA
SKF:NATR 8 PP
Rubix:LOZSKFPKLOPR1540990
EAN:7316577724670

Detaily produktu : NATR 8 PP
Support rollers (yoke-type track rollers) are designed to run on all types of tracks and to be used in cam drives, conveyor systems, etc. They are based on a needle roller bearing with an inner ring. They have a thick-walled outer ring with a crowned running surface and are supplied sealed and ready-to-mount. A lubrication hole in the inner ring facilitates relubrication.
Silné stránky
- High radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Ready to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Ready to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 8 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 24 mm |
| Šířka | 15 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | natr |
| Hmotnost | 0.042 kg |
| Referenční rychlost | 5000 rpm |
| Tloušťka | 14 mm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 4570 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 5100 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
