Čtyřbodové uložení INA VU130225, Vnější průměr: 290 mm | Vnitřní průměr: 200 mm | Šířka: 24 mm

Slewing Ring, Four Point contact bearing, without gear teeth

Viz technické informace

Reference

INA:VU130225
Rubix:LIPIILOST---1428711
Výrobce:0017338770000
EAN:4012802137293
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr200 mm
Vnější průměr290 mm
Šířka24 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : VU130225 INA


Four point contact bearings without gear teeth, sealed on both sides

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost5400 g
Vnitřní průměr200 mm
Vnější průměr290 mm
Šířka24 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií