Čtyřbodové uložení FAG QJ318-N2-MPA, Vnější průměr: 190 mm | Vnitřní průměr: 90 mm | Šířka: 43 mm
Four-point contact bearing
Viz technické informaceReference
FAG:QJ318-N2-MPA
Rubix:LOZFAGKULJKC1543434
Výrobce:0167426210000
EAN:4012801237925

Detaily produktu : QJ318-N2-MPA FAG
Four-point bearing QJ3..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 43x190x190 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 6440 g |
| Vnitřní průměr | 90 mm |
| Vnější průměr | 190 mm |
| Šířka | 43 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 3350 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 265000 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 285000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání