Čtyřbodové uložení FAG QJ214-XL-MPA-C3, Vnější průměr: 125 mm | Vnitřní průměr: 70 mm | Šířka: 24 mm

Four-point contact bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:QJ214-XL-MPA-C3
Rubix:LOZFAGKULJKC1543431
Výrobce:0167423110030
EAN:4012801157681
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka24 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : QJ214-XL-MPA-C3 FAG


Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)24x125x125 mm
logistické Hmotnost1300 g
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka24 mm
Typ ložiskové vůlec3
Těsněníotevřeno
Klecmosaz
Referenční rychlost4700 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr118000 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r114000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií