Čtyřbodové uložení FAG QJ211-XL-MPA, Vnější průměr: 100 mm | Vnitřní průměr: 55 mm | Šířka: 21 mm
Four-point contact bearing
Viz technické informaceReference
FAG:QJ211-XL-MPA
Rubix:LOZFAGKULJKC1543453
Výrobce:0192605120000
EAN:4012801267151

Detaily produktu : QJ211-XL-MPA FAG
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 750 g |
| Vnitřní průměr | 55 mm |
| Vnější průměr | 100 mm |
| Šířka | 21 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 5900 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 77000 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 71000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání