Čtyřbodové uložení FAG QJ309-XL-TVP, Vnější průměr: 100 mm | Vnitřní průměr: 45 mm | Šířka: 25 mm

Four-point contact bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:QJ309-XL-TVP
Rubix:LOZFAGKULJKC1521383
Výrobce:0167425320000
EAN:4012801262507
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr100 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : QJ309-TVP FAG


Four point contact bearing QJ3..-XL-TVP, X-life, plastic cage

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost934 g
Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr100 mm
Šířka25 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Klecpolyamid
Referenční rychlost5700 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr107000 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r83000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií