Čtyřbodové uložení FAG QJ326-N2-MPA-C3, Vnější průměr: 280 mm | Vnitřní průměr: 130 mm | Šířka: 58 mm
Four-point contact bearing
Viz technické informaceReference
FAG:QJ326-N2-MPA-C3
Rubix:LOZFAGKULJKC1543457
Výrobce:0192625070030
EAN:4012801268486

Detaily produktu : QJ326-N2-MPA-C3 FAG
Four-point bearing QJ3..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 58x280x280 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 19200 g |
| Vnitřní průměr | 130 mm |
| Vnější průměr | 280 mm |
| Šířka | 58 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 2220 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 425000 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 570000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání