Čtyřbodové uložení FAG QJ330-N2-MPA-C3, Vnější průměr: 320 mm | Vnitřní průměr: 150 mm | Šířka: 65 mm
Four-point contact bearing
Viz technické informaceReference
FAG:QJ330-N2-MPA-C3
Rubix:LOZFAGKULJKC1529043
Výrobce:0190052700030
EAN:4012801237994

Detaily produktu : QJ330-N2-MPA-C3 FAG
Four-point bearing QJ3..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 65x320x320 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 28000 g |
| Vnitřní průměr | 150 mm |
| Vnější průměr | 320 mm |
| Šířka | 65 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 1870 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 510000 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 730000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání