Čtyřbodové uložení FAG QJ211-XL-TVP, Vnější průměr: 100 mm | Vnitřní průměr: 55 mm | Šířka: 21 mm
Four-point contact bearing
Viz technické informaceReference
FAG:QJ211-XL-TVP
Rubix:LOZFAGKULJKC1527249
Výrobce:0192605630000
EAN:4012801180764

Detaily produktu : QJ211-TVP FAG
Four point contact bearing QJ2..-XL-TVP, X-life, plastic cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 697 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 55 mm |
| Vnější průměr | 100 mm |
| Šířka | 21 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 5800 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 81000 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 76000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání