Čtyřbodové uložení FAG QJ212-XL-MPA, Vnější průměr: 110 mm | Vnitřní průměr: 60 mm | Šířka: 22 mm
Four-point contact bearing
Viz technické informaceReference
FAG:QJ212-XL-MPA
Rubix:LOZFAGKULJKC1543449
Výrobce:0192605980000
EAN:4012801013413

Detaily produktu : QJ212-XL-MPA FAG
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 945 g |
| Vnitřní průměr | 60 mm |
| Vnější průměr | 110 mm |
| Šířka | 22 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 5400 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 94000 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 87000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání