Čtyřbodové uložení FAG QJ305-XL-MPA, Vnější průměr: 62 mm | Vnitřní průměr: 25 mm | Šířka: 17 mm
Four-point contact bearing
Viz technické informaceReference
FAG:QJ305-XL-MPA
Rubix:LOZFAGKULJKC1521438
Výrobce:0167424270000
EAN:4012801012157

Detaily produktu : QJ305-MPA FAG
Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 256 g |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Vnější průměr | 62 mm |
| Šířka | 17 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 9000 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 43500 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 28500 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání