Čtyřbodové uložení FAG QJ209-XL-TVP, Vnější průměr: 85 mm | Vnitřní průměr: 45 mm | Šířka: 19 mm
Four-point contact bearing
Viz technické informaceReference
FAG:QJ209-XL-TVP
Rubix:LOZFAGKUZJKC1523248
Výrobce:0167422730000
EAN:4012801267106

Detaily produktu : QJ209-TVP FAG
Four point contact bearing QJ2..-XL-TVP, X-life, plastic cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 467 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 85 mm |
| Šířka | 19 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 6900 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 66000 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 57000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání