Four-point contact bearing
Vnitřní průměr | 75 mm |
---|---|
Vnější průměr | 130 mm |
Šířka | 25 mm |
logistické Hmotnost | 1340 g |
---|---|
Vnitřní průměr | 75 mm |
Vnější průměr | 130 mm |
Šířka | 25 mm |
Typ ložiskové vůle | CN |
Série | QJ2..-XL-TVP |
Referenční rychlost | 4450 rpm |
Mezní rychlost | 6800 rpm |
Základní statické zatížení, radiální - C0r | 130000 N |
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 129000 N |
Těsnění | Otevřeno |
K dispozici
Dodací termín na požadavek