Čtyřbodové uložení FAG QJ208-XL-TVP, Vnější průměr: 80 mm | Vnitřní průměr: 40 mm | Šířka: 18 mm
Four-point contact bearing
Viz technické informaceReference
FAG:QJ208-XL-TVP
Rubix:LOZFAGKULJKC1521323
Výrobce:0167422570000
EAN:4012801012928

Detaily produktu : QJ208-TVP FAG
Four point contact bearing QJ2..-XL-TVP, X-life, plastic cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 399 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 80 mm |
| Šířka | 18 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 7500 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 58000 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 46500 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání