Čtyřbodové uložení FAG QJ312-XL-MPA-C3, Vnější průměr: 130 mm | Vnitřní průměr: 60 mm | Šířka: 31 mm
Four-point contact bearing
Viz technické informaceReference
FAG:QJ312-XL-MPA-C3
Rubix:LOZFAGKULJKC1543429
Výrobce:0190052530030
EAN:4012801268189

Detaily produktu : QJ312-XL-MPA-C3 FAG
Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 2138 g |
| Vnitřní průměr | 60 mm |
| Vnější průměr | 130 mm |
| Šířka | 31 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 4700 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 152000 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 126000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání