Čtyřbodové uložení FAG QJ224-N2-MPA, Vnější průměr: 215 mm | Vnitřní průměr: 120 mm | Šířka: 40 mm
Four-point contact bearing
Viz technické informaceReference
FAG:QJ224-N2-MPA
Rubix:LOZFAGKULJKC1543436
Výrobce:0192612500000
EAN:4012801263740

Detaily produktu : QJ224-N2-MPA FAG
Four-point bearing QJ2..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ2..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 6740 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 120 mm |
| Vnější průměr | 215 mm |
| Šířka | 40 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 3050 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 285000 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 340000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání