Čtyřbodové uložení FAG QJ319-N2-MPA, Vnější průměr: 200 mm | Vnitřní průměr: 95 mm | Šířka: 45 mm

Four-point contact bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:QJ319-N2-MPA
Rubix:LOZFAGKULJKC1543446
Výrobce:0167426300000
EAN:4012801268431
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr200 mm
Šířka45 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : QJ319-N2-MPA FAG


Four-point bearing QJ3..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)45x200x200 mm
logistické Hmotnost7450 g
Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr200 mm
Šířka45 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Klecmosaz
Referenční rychlost3250 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr285000 N
Základní statické zatížení, radiální - C0r315000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií