Reference
Optibelt:6 PJ 1651 RB
Rubix:REMPLRZBRPJ-5630518
Výrobce:1758697
EAN:4014486124286




Detaily produktu : PJ 1651 67700 [OPTI - OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 29x168x168 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 89 g |
| Profil | pj |
| Délka | 1651 mm |
| Počet drážek | 6 |
| Vzdálenost mezi drážkami | 2.34 mm |
| Výška | 3.5 mm |
| Označení pásu | 6 pj 1651 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
