Reference
Optibelt:3 PJ 457 RB
Rubix:REMPLRZBRPJ-5630624
Výrobce:1952434
EAN:4014486110982




Detaily produktu : PJ 457 37700 [OPTIBELT - OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 12 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Délka | 457 mm |
| Počet drážek | 3 |
| Vzdálenost mezi drážkami | 2.34 mm |
| Výška | 3.5 mm |
| Označení pásu | 3 pj 457 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
