Reference
Optibelt:5 PJ 1016 RB
Rubix:REMPLRZBRPJ-5630501
Výrobce:1976964
EAN:4014486119794




Detaily produktu : PJ 1016 5775A [OPTI - OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 18x103x103 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 46 g |
| Profil | pj |
| Délka | 1016 mm |
| Počet drážek | 5 |
| Vzdálenost mezi drážkami | 2.34 mm |
| Výška | 3.5 mm |
| Označení pásu | 5 pj 1016 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
