Reference
Optibelt:9 PJ 1123 RB
Rubix:REMPLRZBRPJ-5630504
Výrobce:1931128
EAN:4014486310054




Detaily produktu : PJ 1123 9775M [OPTI - OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 91 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Délka | 1123 mm |
| Počet drážek | 9 |
| Vzdálenost mezi drážkami | 2.34 mm |
| Výška | 3.5 mm |
| Označení pásu | 9 pj 1123 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
