Reference
Optibelt:6 PL 1664 RB
Rubix:REMPLRZBRPJ-5630567
Výrobce:1917766
EAN:4014486125214




Detaily produktu : PL 1664 67704 [OPTI - OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 29x169x169 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 409 g |
| Profil | pl |
| Délka | 1664 mm |
| Počet drážek | 6 |
| Vzdálenost mezi drážkami | 4.7 mm |
| Výška | 7 mm |
| Označení pásu | 6 pl 1664 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
