Reference
Optibelt:8 PK 1345 RB
Rubix:REMPLRZBRPK-5629868
Výrobce:1935497
EAN:4014486133707




Detaily produktu : 8PK 1345 Optibelt
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 247 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Délka | 1345 mm |
| Počet drážek | 8 |
| Vzdálenost mezi drážkami | 3.56 mm |
| Výška | 5.5 mm |
| Označení pásu | 8 pk 1345 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
