Reference
Optibelt:7 PJ 723 RB
Rubix:REMPLRZBRPJ-5630541
Výrobce:1885108
EAN:4014486128161




Detaily produktu : PJ 723 77700 [OPTI - OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 46 g |
|---|---|
| Profil | pj |
| Délka | 723 mm |
| Počet drážek | 7 |
| Vzdálenost mezi drážkami | 2.34 mm |
| Výška | 3.5 mm |
| Označení pásu | 7 pj 723 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
