Reference
Optibelt:4 PJ 457 RB
Rubix:REMPLRZBRPJ-5630623
Výrobce:1688245
EAN:4014486114812




Detaily produktu : PJ 457 47700 [OPTIBELT - OPTIBELT
Flexibilní výkonnost
Řemeny s V-profilovými žebry kombinují vysokou flexibilitu plochého řemene s výkonností řemene typu V. Žebra, která probíhají souběžně ve tvaru V, jsou vyrobena z málo opotřebitelné gumové směsi. Vysoce pevný napínací kord je navržen pro široké spektrum aplikací řemenů s V-profilovými žebry.
Dlouhá životnost
Napínací kord je zapuštěn do gumové směsi s vysokou přilnavostí po celé šířce drážkového řemene. Směs gumy vyztužená kordy, odolná vůči opotřebení, zajišťuje plynulý chod, odolnost vůči oleji a teplu a dlouhou životnost. Co nejmenší průměry řemenic splňují požadavky pohonů s vysokými otáčkami i pohonů s nízkými otáčkami.
Silné stránky
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 8x47x47 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 16 g |
| Profil | pj |
| Délka | 457 mm |
| Počet drážek | 4 |
| Vzdálenost mezi drážkami | 2.34 mm |
| Výška | 3.5 mm |
| Označení pásu | 4 pj 457 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
