Reference
Optibelt:3 PK 1245 RB
Rubix:REMPLRZBRPK-5627223
Výrobce:1501479
EAN:4014486111880




Detaily produktu : 3PK 1245 RB Optibelt
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 86 g |
|---|---|
| Profil | pk |
| Délka | 1245 mm |
| Počet drážek | 3 |
| Vzdálenost mezi drážkami | 3.56 mm |
| Výška | 5.5 mm |
| Označení pásu | 3 pk 1245 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
