Reference
Optibelt:1 PH 1992 RB
Rubix:REMPLRZBRPJ-5630626
Výrobce:1755638

Detaily produktu : PH 19927700 [O - OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 10 g |
|---|---|
| Profil | ph |
| Délka | 1992 mm |
| Počet drážek | 1 |
| Vzdálenost mezi drážkami | 1.6 mm |
| Výška | 2.5 mm |
| Označení pásu | 1 ph 1992 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
