Koncové ložisko SKF SIL 25 C

Plain Bearing Rod End

Viz technické informace

Reference

SKF:SIL 25 C
Rubix:LOZSKFBTZPLV1531681
Výrobce:23471
EAN:7316577003614
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Průměr hlavy65 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SIL 25 C


Plain bearing Rod end With seals

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost663 g
Vnitřní průměr25 mm
Průměr hlavy65 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériesil
Vnitřní závitm 24x2
Dyn. zatížení51 N
Délka128 mm
Vnější průměr65 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání