Koncové ložisko INA GIKL6-PB-A

Rod end

Viz technické informace

Reference

INA:GIKL6-PB-A
Rubix:FLTPNEFSTLPP5819200
Výrobce:0066308710000
EAN:4012802523348
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr6 mm
Průměr hlavy20 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GIKL6-PB-A INA


Rod end with internal thread, left hand thread, requiring maintenance, DIN ISO 12240-4. dimension series K, type F, open design

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost28,17 g
Vnitřní průměr6 mm
Průměr hlavy20 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériegikl..-pb
Vnější průměr16 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání