Reference
SKF:SAA 40 ES-2RS
Rubix:LOZSKFBJZOOL1529756
Výrobce:22166
EAN:7316570612943


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 40 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 94 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Detaily produktu : SAA 40 ES-2RS
Plain bearing Rod end With seals
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1867,1 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Průměr hlavy | 94 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | saa |
| Vnitřní závit | m 39x3 |
| Dyn. zatížení | 100 N |
| Délka | 199 mm |
| Vnější průměr | 94 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání