Reference
INA:GIHNRK50-LO-B
Rubix:FLTPNEFSTLPP5819170
Výrobce:0066345320000
EAN:4012802525618


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 50 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 108 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Detaily produktu : GIHNRK50-LO-B INA
Hydraulic rod end, with thread clamping device, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design
Hydraulic rod end, with thread clamping device, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN 24338 ISO 6982, open design
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 174x108x50 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 3440 g |
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Průměr hlavy | 108 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | gihnrk..-lo |
| Délka | 174 mm |
| Vnější průměr | 75 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání