Reference
INA:GAL17-UK
Rubix:LOZIELBJZOOL1538832
Výrobce:0066330990000
EAN:4012802523829


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 17 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 46 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Detaily produktu : GAL17-UK INA
Rod end with external thread, left hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 210 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 17 mm |
| Průměr hlavy | 46 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | gal..-uk |
| Délka | 92 mm |
| Vnější průměr | 30 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání