Reference
SKF:SILKAC 25 M
Rubix:LOZSKFBTZOCB1525263
Výrobce:23553
EAN:7316577291622


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 61 mm |
| Typ ložiskové vůle | c2 |
Detaily produktu : SILKAC 25 M
These SKF rod ends contain a spherical plain bearing with a steel/bronze sliding contact surface combination. The bearing requires maintenance, sizes 6 and larger can be relubricated via a grease fitting in the housing and via the shank. The female thread is available with a left- (prefix SIL) or right-hand thread.
Silné stránky
- Suitable where lubricant starvation might occur
- Simple and ready-to-mount
- Easy to relubricate (sizes ≥ 6)
- Simple and ready-to-mount
- Easy to relubricate (sizes ≥ 6)
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 36x124x120 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 728,2 g |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Průměr hlavy | 61 mm |
| Typ ložiskové vůle | c2 |
| Série | silkac |
| Vnitřní závit | m 24x2 |
| Dyn. zatížení | 47.5 N |
| Délka | 125 mm |
| Vnější průměr | 61 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání