Koncové ložisko SKF SIL 6 E

Plain Bearing Rod End

Viz technické informace

Reference

SKF:SIL 6 E
Rubix:LOZOSTKUL---1547801
Výrobce:23502
EAN:7316577003508
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr6 mm
Průměr hlavy22 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SIL 6 E SKF


Plain bearing Rod end With seals

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost23 g
Vnitřní průměr6 mm
Průměr hlavy22 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériesil
Vnitřní závitm 6
Dyn. zatížení3.4 N
Délka43 mm
Vnější průměr22 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání