Koncové ložisko INA GAL8-DO

Rod end

Viz technické informace

Reference

INA:GAL8-DO
Rubix:LOZIELBJZOOL1543038
Výrobce:0066339350000
EAN:4012802524895
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr8 mm
Průměr hlavy24 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GAL8-DO


Rod end with external thread, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, open

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost33 g
Vnitřní průměr8 mm
Průměr hlavy24 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériegal..-do
Délka54 mm
Vnější průměr16 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání