Reference
INA:GIKL10-PW-A
Rubix:FLTPNEFSTLPP5819168
Výrobce:0066348420000
EAN:4012802525793


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 10 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 28 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Detaily produktu : GIKL10-PW-A INA
Rod end with internal thread, left hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 78,71 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 10 mm |
| Průměr hlavy | 28 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | gikl..-pw |
| Vnější průměr | 22 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání