Reference
INA:GAL60-UK-2RS-A
Rubix:LOZIELBJZOOL1543039
Výrobce:0066465490000
EAN:4012802529135


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 60 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 135 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Detaily produktu : GAL60-UK-2RS-A
Rod end with external thread, left hand thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 5910 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 60 mm |
| Průměr hlavy | 135 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | gal..-uk-2rs |
| Délka | 277.5 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání