Koncové ložisko SKF SILKAC 14 M

Plain Bearing Rod End

Viz technické informace

Reference

SKF:SILKAC 14 M
Rubix:LOZSKFBTZOCB1526707
Výrobce:23547
EAN:7316577042781
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr14 mm
Průměr hlavy37 mm
Typ ložiskové vůlec2
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SILKAC 14 M


These SKF rod ends contain a spherical plain bearing with a steel/bronze sliding contact surface combination. The bearing requires maintenance, sizes 6 and larger can be relubricated via a grease fitting in the housing and via the shank. The female thread is available with a left- (prefix SIL) or right-hand thread.

Silné stránky

- Suitable where lubricant starvation might occur
- Simple and ready-to-mount
- Easy to relubricate (sizes ≥ 6)

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)22x76x38 mm
logistické Hmotnost161,6 g
Vnitřní průměr14 mm
Průměr hlavy37 mm
Typ ložiskové vůlec2
Sériesilkac
Vnitřní závitm 14
Dyn. zatížení17 N
Délka76 mm
Vnější průměr37 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání