Reference
SKF:SI 30 ES
Rubix:LOZOSTKUL---1547802
Výrobce:23306
EAN:7316577002990


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 30 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 75 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Detaily produktu : SI 30 ES SKF
Plain bearing Rod end With seals
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1030 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 30 mm |
| Průměr hlavy | 75 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | si |
| Vnitřní závit | m 30x2 |
| Dyn. zatížení | 62 N |
| Délka | 149 mm |
| Vnější průměr | 75 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání