Reference
SKF:SAKAC 6 M
Rubix:LOZSKFBJZOCB1506182
Výrobce:22239
EAN:7316577030078

Detaily produktu : SAKAC 6 M
These SKF rod ends contain a spherical plain bearing with a steel/bronze sliding contact surface combination. The bearing requires maintenance, sizes 6 and larger can be relubricated via a grease fitting in the housing and via the shank. The female thread is available with a left- (prefix SAL) or right-hand thread.
Silné stránky
- Suitable where lubricant starvation might occur
- Simple and ready-to-mount
- Easy to relubricate (sizes ≥ 6)
- Simple and ready-to-mount
- Easy to relubricate (sizes ≥ 6)
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 22,9 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 6 mm |
| Průměr hlavy | 21 mm |
| Typ ložiskové vůle | c2 |
| Série | sakac |
| Vnitřní závit | m 6 |
| Dyn. zatížení | 4.3 N |
| Délka | 48 mm |
| Vnější průměr | 21 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání