Koncové ložisko INA GIL10-UK

Rod end

Viz technické informace

Reference

INA:GIL10-UK
Rubix:LOZIELBTZOOL1528553
Výrobce:0066351480000
EAN:4012802526318
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr10 mm
Průměr hlavy29 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GIL10-UK INA


Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design, left hand thread

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost66 g
Vnitřní průměr10 mm
Průměr hlavy29 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériegil..-uk
Vnější průměr19 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání